デジタル三眼実体顕微鏡(Wi-Fi)SRO-DXC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43723200 品番D20-3031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット
Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに
モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影

仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター- 焦準装置鏡筒上下動式
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする