仕様レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)約205×275×350
質量(kg)約3.4
出力Wi-Fi
対応OSWindows、Android、iOS
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ:約500万画素
照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子CMOS
液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付)
焦準装置鏡筒上下動式