デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43723270 品番D20-3037-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスUとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット
ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。

付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率40×〜600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式 鏡筒長(mm)160 撮像素子CMOS 液晶モニター○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする