MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
ワンタッチスペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43723278
品番
YP-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
寸法A(mm)
4.4
寸法B(mm)
8.9
寸法C(mm)
5.7
取付穴径(Φmm)
3.4〜3.5(両側共)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
上側:1.2〜1.6、下側:0.8〜1.6