付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率40×〜400×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒長(mm)160
ベース生物顕微鏡アトマU A2-400MLED
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
鏡体機能45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置