ワンタッチスペーサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード43723314 品番YP-12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。
プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。

材質ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40〜+85 寸法A(mm)10.8 寸法B(mm)15.3 寸法C(mm)12.1 取付穴径(Φmm)3.4〜3.5(両側共) 取付可能板厚(mm)上側:1.2〜1.6、下側:0.8〜1.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43723314 YP-12.5 43723323 YP-12.5A ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト) ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト) 1袋(100個) 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする