デジタル双眼実体顕微鏡 TRS-SRO

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43723315 品番D20-3039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

●ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。

付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置鏡筒上下動式
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする