ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 実体顕微鏡
三眼実体顕微鏡 SRO-DX3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723358
品番
D21-5184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ハイスペックな三眼実体顕微鏡
Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。
ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品
ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
寸法(mm)
205×275×350
質量(kg)
3.5
総合倍率
20×、40×
照明装置
白色LED光源(落射/透過、充電式)
ステージプレート
Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能
変換方式
ターレット変倍式
焦準装置
鏡筒上下動式
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。