E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 43723419 E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 43723419 E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 43723419 E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 43723419

理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43723419 品番E31-7375-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。

その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
注意
※別途アプリのインストールの必要はありません。
※顕微鏡を使用して撮影する場合は、像にケラレ等が発生することがあります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

商品説明動画

E31-7375 理科実験観察撮影装置Toru See

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする