理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43723437 品番E31-7375-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,068
販売価格(税別)
51,880

理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。

付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
注意
※別途アプリのインストールの必要はありません。
※顕微鏡を使用して撮影する場合は、像にケラレ等が発生することがあります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
※製品の形状が変更になる場合があります。

商品説明動画

E31-7375 理科実験観察撮影装置Toru See

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする