LED直管 昼白色 グロー式

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43723507 品番 LDF40N/15/20VF/2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
付属品ダミースターターP型(口金:P21) 形式40W形 定格電圧(V)100-240 定格消費電力(W)15 全光束(Lm)2300 材質PC、銅 質量(g)約190 口金G13 直径×長さL(Φmm×mm)29×1198(ピン含まず) 色温度(K)5000 点灯方式グロー式 光源色昼白色 入力電流(A)0.248 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
公営住宅の洗面ミラーライト照明灯の改造用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

LED化依頼で洗面ミラーライトは住設扱いなので更新してもらえず、15W管長のランプの取り扱いに助かっております。

1人が参考にしています
2025-05-22
用途:
洗面台の蛍光灯のLED化
サービス業

大変簡単に交換ができました。既設の安定器等のバイパスをすると良いのですが、そうしなくとも問題無くしようできました。

1人が参考にしています
2025-05-09
用途:
蛍光灯の代わりに
製造業

LEDなのですぐに点灯し、明るさも蛍光灯よりも明るいと思います。安定期をバイパス工事して利用しています。

2025-04-08
用途:
機械内の蛍光灯から取替

現在の機械は、ダミースターターP型(P21)のグロー球だったので、単品販売があるとありがたい。P型のグロー球の為に40wのセットを買っても直管が余ってしまうのでバイパス工事をして直管だけ使用します。

2025-03-02
用途:
キッチンの照明
建設業・工事業

LEDライトの寿命がだいたい10年ということで
買い替えです。
以前買ったものより半額になってました
10年の進化ですね。

2025-08-25
用途:
既設器具のled化
電気・ガス・熱供給・水道業

何度も使用してます。安価で製品的も問題点はありません。

2024-09-16
用途:
室内照明

FHF32型から交換しましたが、少し明るくなった感じで色合いも気になりません。電気代に貢献できそうです。

対象商品:
43723507
2024-02-07
用途:
店舗照明
山岡酒店 様

店舗の照明を従来の蛍光灯から順次LED照明に変更しています。これまでは商品の見え方が良いようにと、蛍光灯は昼白色と昼光色を半々で使っていましたが、こちらの照明はちょうどその間くらいの色合いですので、これのみを取り付けていけそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする