FDL代替LED電球 7.5W

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43723629 品番 TLDL13300708
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。
既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません)
製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

全光束(Lm)780 色温度(K)3000 光源色電球色 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20〜+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX10q 直径×長さL(Φmm×mm)50×124 適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 適正電圧(V)AC90〜242 電球の種類LED
注意
※器具をLED用に配線変更工事をしないと点灯しません。
※防湿・防水構造の密閉型・ランプが露出していない前面パネル型器具、さらに断熱材施工器具ではご使用できません(使用温度範囲40℃を超えるため)。また、調光機能には対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする