丸形LEDランプ FCL20形代替

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43723665 品番TLCL20300810A
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。
既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現
放熱板を無くしスリム化を実現
低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策)
電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。

用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL20形相当 直径(Φmm)205 質量(g)160 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC90〜242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)900 色温度(K)3000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
注意
※AC直結工事をしないと点灯しません。
※調光機能には対応しません。密閉型、さらに断熱材施工器具ではご使用できません(使用温度範囲40℃を超えるため)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする