LED投光器 白カバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43723760 品番TLFL300W50100115M
参考基準価格(税別)¥105,642 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。
屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。
取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。

用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)4.2 取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:× 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100〜240 全光束(Lm)11500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 光源寿命50000時間 設置場所屋内屋外 光色昼白色 ビーム角度(°)1/2ビーム角:110 演色指数(Ra)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする