LEDベースライト TLBOシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43723769 品番 TLBP40T501325A
参考基準価格(税別)¥18,040 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

明るさは4種類をラインナップ
低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

仕様LEDユニット、電源内蔵 種別40形 質量(kg)1.5 種類トラフ型 使用温度範囲(℃)-20〜+40 消費電力(W)13.1 定格電圧(V)AC90〜242 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5 全光束(Lm)2500 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)190.9 光源寿命40000時間 光色昼白色相当 明るさHf32形×1灯式定格出力器具相当 演色指数(Ra)80
注意
※一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする