SPプラグトレー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43723917 品番 #6102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。

穴数128穴 穴サイズ(mm)28 長さ(mm)539 幅(mm)277 高さ(mm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43723908
2025-02-05
用途:
苗づくり
建設業・工事業

春の苗づくりに使用しています。
種類により大きさを変えたトレーに種を撒き、鉢や畑などに移植しています。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
育苗に

育苗に使おうと思います。
しっかりしていて数回使えそうです。
値段も安くホームセンターに買い行かなくて配送してくれるのはありがたいです。

2024-10-21
用途:
水耕栽培
医療・福祉・介護関連業

屋内でのニンニクスプラウトの水耕栽培をしています。
使っていると割れたりしますので、これからも購入できればと思ってます。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
玉ねぎ種まきに使用
大健 様

レビューを参考に購入しました。前に使っていたものは厚さが薄く曲がりやすかったですが、こちらは適度な硬さで移動時扱いやすかったです。追加リピート買いしました。

1人が参考にしています
対象商品:
43723926
2024-10-03
用途:
育苗
マエスギ家庭科部 様 (農・林・水産業)

とても軽くて丈夫で扱いやすかったです。今後も発注させて頂きます。

2024-10-14
用途:
育苗
農・林・水産業

発注から納品までの期間が短く,作業予定を変更せずに済みました。
ありがとうございました。

対象商品:
43723917
2023-11-18
用途:
野菜の種まき
農・林・水産業

これまで使用していた別メーカーの品物より やや厚めでしっかりしている感じです。腰が有るので使いやすいです。苗を抜くときには逆に押し出し肉かもしれませんが、育ったら試してみます。

1人が参考にしています
対象商品:
43723917
2023-06-05
用途:
玉ねぎの苗作り
その他業種

まだ利用前で満足度が分からないが玉ねぎの苗作りに育ち方が名から平均的になると聞いたので購入しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする