曜日別特売
TLBP40A504169A LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン 43723918

LEDベースライト TLBOシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全光束(Lm)6900
消費電力(W)41
内容量1個注文コード43723918品番TLBP40A504169A
参考基準価格(税別)¥25,694販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

明るさは4種類をラインナップ
低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2種類反射笠型使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)41定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154全光束(Lm)6900色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)168.3光源寿命40000時間光色昼白色相当明るさHf32形×2灯式高出力器具相当演色指数(Ra)80
注意
※一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする