SPプラグトレー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43723926 品番 #6103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。

穴数200穴 穴サイズ(mm)22 長さ(mm)539 幅(mm)277 高さ(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
ネギ、玉ねぎの育苗
医療・福祉・介護関連業

機械植え用に比べると、厚みもあり腰もありますが、土を入れて潅水後はそれなりに重くなるため、持ち上げるとたわみ折れそうになります。
育苗箱等に置いた状態で移動しています。
近くのいくつかのホームセンターで販売しているものよりも気にいったため、割れたらまた注文します。

対象商品:
43723908
2025-02-05
用途:
苗づくり
建設業・工事業

春の苗づくりに使用しています。
種類により大きさを変えたトレーに種を撒き、鉢や畑などに移植しています。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
育苗に

育苗に使おうと思います。
しっかりしていて数回使えそうです。
値段も安くホームセンターに買い行かなくて配送してくれるのはありがたいです。

2024-10-21
用途:
水耕栽培
医療・福祉・介護関連業

屋内でのニンニクスプラウトの水耕栽培をしています。
使っていると割れたりしますので、これからも購入できればと思ってます。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
玉ねぎ種まきに使用
大健 様

レビューを参考に購入しました。前に使っていたものは厚さが薄く曲がりやすかったですが、こちらは適度な硬さで移動時扱いやすかったです。追加リピート買いしました。

1人が参考にしています
対象商品:
43723926
2024-10-03
用途:
育苗
マエスギ家庭科部 様 (農・林・水産業)

とても軽くて丈夫で扱いやすかったです。今後も発注させて頂きます。

2024-10-14
用途:
育苗
農・林・水産業

発注から納品までの期間が短く,作業予定を変更せずに済みました。
ありがとうございました。

対象商品:
43723917
2023-11-18
用途:
野菜の種まき
農・林・水産業

これまで使用していた別メーカーの品物より やや厚めでしっかりしている感じです。腰が有るので使いやすいです。苗を抜くときには逆に押し出し肉かもしれませんが、育ったら試してみます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする