空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43724024 品番ETDAM152RT
参考基準価格(税別)¥102,052 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。
殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。
薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。
フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的)
設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。

質量(kg)5.9(ランプ含む) 消費電力(W)47.3 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160 保証期間1年間 設置方法置き型(電気工事不要) 光源寿命8000時間 適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本 設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする