日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
PCキャッチャー壁面用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43724225
品番
PC-BJ31
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途
壁面用ブラケット
材質
熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)
奥行(mm)
250-385
使用荷重(kg)
150
横幅(mm)
400-800