ビット・トレード・ワン
ビット・トレード・ワンの 電子部品(オンボード)
ビット・トレード・ワンの 能動部品
ビット・トレード・ワンの 基板用センサ
透明シール型タッチスイッチ シンプルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43724250
品番
AD00018RE
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
出力
リレー接点出力(定格1A 24VDC/0.5A 125VAC)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
基板部外形:34.5×25.5×12(突起部・配線を除く)、フィルム部外形:27×30×0.075(突起部を除く)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
5〜12