※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43724259
品番
ISE20-N-M-C6L-LA2-X531
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
設定項目の見える化、簡単3ステップ設定、簡単画面切替
オプション
ブラケットB(水平取付)
配管
ワンタッチ管継手Φ6mm
単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
リード線
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格圧力範囲(MPa)
‐0.1〜1
オーダーメイド仕様
コネクタ付リード線 端子カバー対応
関連資料:
カタログ(16.79MB)