ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43724295 品番MX1800BPG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応
LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。
たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、
様々な利用シーンで活躍します。
高い静音性と高精度なトラッキングを実現
前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。
Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能
MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。
人間工学に基づく快適なフィット感
人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。

付属品Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 仕様(チルト機能)なし ペイルグレー 質量(g)99 電源USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh) 本体寸法(mm)100.5×65×34.4 接続方式無線 分解能(dpi)8000 センサーDarkfield ボタン数(チルト機能含む)6 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式Logi Bolt、Bluetooth

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43724295 MX1800BPG 43724286 MX1800BGR ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス ロジクール ロジクールMX ANYWHERE 3Sコンパクトパフォーマンスマウス フォービジネス ロジクール 1個 16,980 税込18,678 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする