クールリングSグラデーション(ペット用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43724304 品番1686849B1
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約28℃以下で白色化するクールネックバンド。ほどよい冷たさでペットの首元を心地よく冷やしてくれます。
液状化しても結露せず、軽くて持ち運びが便利です。
可愛いフラワーのプリントと涼しげなグラデーションカラー展開なので様々なシーンでご使用いただけます。
暑い夏のお散歩やお部屋でのリラックス時に繰り返し冷やしてご使用いただけるクールアイテムです!

材質外部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)/中材:PCM 幅(mm)100 質量(kg)0.04 高さ(mm)9 種類首用冷却具(ペット用) 奥行(mm)100 首廻り(cm)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする