SUO RING 28℃ クールリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43724347 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特許取得済!26〜29度の範囲で熱を吸収・放出し温度を保つSUOクールリング。
スポーツ観戦、アウトドア、外での作業、通勤通学など暑い日の外出時に。熱中症対策にも。
ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。
COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。

ブラック サイズM 質量(g)95 タイプ保冷剤入りタイプ 首廻り(cm)約30 内周長(mm)約320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43724347 - 66182027 - SUO RING 28℃ ICE SUO SUO RING 28℃ ICE SUO 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする