9cmマグネット扇風機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43724399 品番MMG-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード

質量(kg)0.5 シルバー 消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz) 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143 機能消音設計、コイルコード 羽根寸法(cm)9 上下角度調整

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43724399
2024-07-16
用途:
暑さ対策
製造業

二度目の購入ですが、お値段の割にしっかりできています。
1シーズンでしたら問題なく使用できます。
2シーズンは厳しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする