BZ00001 吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) クリーンテックス・ジャパン 43724599 BZ00001 吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) クリーンテックス・ジャパン 43724599

吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド)

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43724599 品番 BZ00001
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吸水・速乾仕様の雨の日に適したマット。
特殊な形状で水を溜めながら、すばやく乾燥させて快適さを保ちます。
ダイヤモンド柄が新たに追加されました。

厚さ(mm)約8 ネイビー・ブルー 材質表面:ポリプロピレン70% ポリエステル30% 裏:面特殊合成ゴム(NBR) 寸法(縦×横)(cm)57×88 用途屋外 屋内 吸水マット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43724705
2022-06-07
用途:
玄関マット
医療・福祉・介護関連業

売りの通り吸水力が大変優れているようです。
雨の日雪の日などに玄関のタイルが濡れて困っていたのですが、このマットに変えてからは靴裏の水分はかなりマットが吸ってくれて汚れが広がりません。大変良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする