BZ00002 吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) クリーンテックス・ジャパン 43724608 BZ00002 吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド) クリーンテックス・ジャパン 43724608

吸水速乾マット ウォーターホース T (ダイヤモンド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(cm)57×88 ブルー 注文コード43724608 品番BZ00002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は寸法・色など21種類から選べます 他の種類を見る

吸水・速乾仕様の雨の日に適したマット。
特殊な形状で水を溜めながら、すばやく乾燥させて快適さを保ちます。
ダイヤモンド柄が新たに追加されました。

厚さ(mm)約8 ブルー 材質表面:ポリプロピレン70% ポリエステル30% 裏:面特殊合成ゴム(NBR) 寸法(縦×横)(cm)57×88 用途屋外 屋内 吸水マット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43724705
2022-06-07
用途:
玄関マット
医療・福祉・介護関連業

売りの通り吸水力が大変優れているようです。
雨の日雪の日などに玄関のタイルが濡れて困っていたのですが、このマットに変えてからは靴裏の水分はかなりマットが吸ってくれて汚れが広がりません。大変良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする