6728 【廃番】ウインターソルジャーブルゾン FORECAST 43724685

 

【廃番】ウインターソルジャーブルゾン

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード43724685 品番6728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

表素材はマイクロに起毛を施した柔らかな風合い。
肌触りがよく保温に優れた内衿リブニット使い。
胸右側にファスナー付ポケット、左側にペン挿しを装備したフラップ付ポケット、左袖にはペン挿しポケット、左前身頃裏には収納に便利な内ポケット付様々な便利機能を装備した軽量防寒ブルゾン。
裾にドローコードを使用して裾周りの調節が可能に。

グレー サイズM 種別長袖ブルゾン 混率(%)(表・裏地、中綿)ポリエステル100 肩幅(cm)52.5 着丈(cm)70 質量(g/m2)(中綿)120 適応身長(cm)160〜170 生地(表地)ポリエステルタフタ(ピーチ加工)、(裏地)ポリエステルタフタ 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43724737
2019-01-15
用途:
外での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

外での作業用に購入しました。
軽くて暖かく作業しやすいブルゾンでポケットが多くあるのも助かります。
ちょっとした雨ははっ水されているようです。
バイクで外回りをしましたが、中綿入りなので暖かく腰回りからの風の侵入もありませんでした。

対象商品:
43724712
2018-10-26
用途:
外出時の普段着として
間瀬商店 様 (建設業・工事業)

ウエスト102cmの私にジャストフィット、中綿の量も程々で着心地も良い。商品説明はグレーでしたが、実物はチヤコールグレーに近い色です。

1人が参考にしています
対象商品:
43724755
2018-11-26
用途:
機械加工時

生地はしっかりとしていますし、着心地も悪くなかったです。

対象商品:
43724685
2018-07-15
用途:
冷蔵庫内作業
製造業

特に問題はありませんが、どれぐらい持つか検証してみます。

対象商品:
43724642
2018-01-11
用途:
愛犬との散歩用外
不動産業

価格から考えると良い商品だと思います。着た感触もいいし見た目もそんなに安く見えない、散歩、近くの外出には良い。

対象商品:
43724642
2018-04-03
用途:
建設作業時
菊地設備工業 様 (建設業・工事業)

軽く暖かいですね。ゴワゴワしないので作業をするのに楽です良い商品を見つけました。

対象商品:
43724676
2017-01-21
用途:
自動車整備業

最近、低価格のドカジャンが見つからないので購入しました。動きやすいし暖かい。質感もこの値段にしては充分です。来年もリピートのつもりです。

対象商品:
43724642
2016-12-12
用途:
外部作業全般

軽く、温かく、肩や脇が安定している。
ベルトにスケールを掛けているので、深めのセンターベンツになるようになれば有りがたい。(腰ポケットでもよい)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする