スタンド看板〔令雅・RYOGA〕来客用駐車場 片面表示

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43724724 品番SD-507S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。

用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板 付属品専用標識、ナイロンピン付き 寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100〜170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460 質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2 文字内容来客用駐車場 片面表示 取付方式スタンド式 本体質量(kg)5.2 本体高さ(mm)800
注意
※令雅(りょうが)はポリエチレン製のため、接着剤との相性が悪く、表示物を貼り付ける際は、PEやPP専用または超強力両面テープをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする