MF-7W マルチフロアサイン 駐輪場 両面表示 つくし工房 43724986 MF-7W マルチフロアサイン 駐輪場 両面表示 つくし工房 43724986 MF-7W マルチフロアサイン 駐輪場 両面表示 つくし工房 43724986 MF-7W マルチフロアサイン 駐輪場 両面表示 つくし工房 43724986

マルチフロアサイン 駐輪場 両面表示

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43724986 品番MF-7W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。

幅(mm)900 質量(kg)4.8 高さ(mm)500 材質(本体)ABS樹脂 文字内容駐輪場 両面表示 取付方式スタンド式 材質(脚部)ゴム 折りたたみ時高さ(mm)520 折りたたみ時幅(mm)60 材質(表示部)ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする