オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
回転タップ壁コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43725134
品番
HS-A1250W
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利
独立回転コンセント
コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる
ACアダプターも使えるゆったりスペース
色
ホワイト
質量(g)
約70
定格電力(W)
1500以下
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×121×53