オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
マイクロタップ雷ガード付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43725186
品番
HS-AKL4PBT-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
小型サイズで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
プラグ形状:L型
プラグ形状
L型
色
ホワイト
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15