曜日別特売
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351

 

1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351
1555 EVA防水ヤッケ&パンツ カジメイク 43725351

EVA防水ヤッケ&パンツ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1セット注文コード43725351品番1555
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

環境にやさしいEVA素材を使用した防水ヤッケ&パンツ。農作業や土木作業などに最適!ちょっとした雨と風からしっかりガード

ネイビーサイズLセット内容上下胸囲(cm)124混率(%)エチレン酢酸ビニル100股下(cm)74着丈(cm)75機能防水腰廻り(cm)114/56適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~88裄丈(cm)87生地EVA適応胸囲(cm)90~98
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 ; ;
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725367
2022-10-28
用途: 農作業
農・林・水産業

2回目の使用でズボンの股が破けてしまった。購入したことを、後悔している。

1が参考にしています
対象商品 : 43725367
2019-11-24
用途: ボイラーメンテナンス作業
総合設備エンジニアリング

非常に材質が固くすぐに破れました 1日で使用不可となり
これは作業には適さない 通常のカッパとしてのみと思います

1が参考にしています
対象商品 : 43725351
2019-02-13
用途: 農作業
農・林・水産業

まだ、使用していないのでよく分かりませんが、少しの雨でも大丈夫そうです。

対象商品 : 43725342
2018-03-27
用途: 農作業
農・林・水産業

ライトな作りなので、急な雨などに重宝してます。品質と価格のバランスも良いように思いまます。後は、耐久性ですね。

対象商品 : 43725342
2017-10-19
用途: 家庭菜園用
不動産業

価格が安くて、防水だから購入しました。使用してみて、価格相応かな? て 感じます。

対象商品 : 43725367
2014-04-13
用途: 農作業
農・林・水産業

軽作業向きだが、冬期の作業では、重宝した。が、少し無理して土方作業で使用したら股下がさけてしまった。値段並みの能力だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする