EVA防水ヤッケ&パンツ

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43725367 品番 1555
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

環境にやさしいEVA素材を使用した防水ヤッケ&パンツ。農作業や土木作業などに最適!ちょっとした雨と風からしっかりガード

ネイビー サイズLL セット内容上下 胸囲(cm)128 混率(%)エチレン酢酸ビニル100 股下(cm)77 着丈(cm)78 機能防水 腰廻り(cm)120/58 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)91 生地EVA 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43725367
2022-10-28
用途:
農作業
農・林・水産業

2回目の使用でズボンの股が破けてしまった。購入したことを、後悔している。

1人が参考にしています
対象商品:
43725367
2019-11-24
用途:
ボイラーメンテナンス作業
総合設備エンジニアリング 様

非常に材質が固くすぐに破れました 1日で使用不可となり
これは作業には適さない 通常のカッパとしてのみと思います

1人が参考にしています
対象商品:
43725351
2019-02-13
用途:
農作業
農・林・水産業

まだ、使用していないのでよく分かりませんが、少しの雨でも大丈夫そうです。

対象商品:
43725342
2018-03-27
用途:
農作業
農・林・水産業

ライトな作りなので、急な雨などに重宝してます。品質と価格のバランスも良いように思いまます。後は、耐久性ですね。

対象商品:
43725342
2017-10-19
用途:
家庭菜園用
不動産業

価格が安くて、防水だから購入しました。使用してみて、価格相応かな? て 感じます。

対象商品:
43725367
2014-04-13
用途:
農作業
農・林・水産業

軽作業向きだが、冬期の作業では、重宝した。が、少し無理して土方作業で使用したら股下がさけてしまった。値段並みの能力だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする