ME-2CA-LED LED球専用電気スタンド カネテック 43725394

LED球専用電気スタンド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43725394 品番ME-2CA-LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電球形LED球専用設計により、従来の電気スタンドに比べ照明部のコンパクト化を実現。電球の保護性能もアップ。
電球形LED球のほか電球形蛍光灯も使用可能。
マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し、移動が容易に行えます。

全高(mm)426 吸着力(N[kgf])800(80) 種別標準形 用途組立、検査作業、工作機械でのスポット照明に最適です。 適合電球形LED球又は電球形蛍光灯 トラスコ品番380-8441 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)1.6 照明定格20W以下 マグネット部寸法(mm)50×58.5×55 電球の種類LED
注意
※ME-2CA-LED/L2C-LEDの笠はLED球専用です。従来品ME-2CA/L2C(白熱球タイプの電気スタンド)への取り付けは出来ません。
※白熱電球は使用できません。
※電球形LED球、蛍光灯は付属されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43725394
2021-01-11
用途:
製品加工時
有限会社 松島工業 様 (製造業)

他の方が仰るように磁力が弱いです。
垂直面に取り付けるなら最低でもワンサイズ上をお勧めします。

対象商品:
43725394
2018-06-02
用途:
金型修正中

親が、2個ある中の一つを、壊れてしまい買ました。満足しています。

対象商品:
43725394
2020-07-13
用途:
角のみでの穴ほり作業

磁力がちょっと弱く感じる。垂直面に取り付けるとちょっと不安。つくりはいいので、改善してほしい。LED電球が付属するとなお良い。

対象商品:
43725394
2014-05-01
用途:
機械の段取り作業

LED電球が付属していないのは、不満であるが、フレキシブルの部分は、非常に満足

2人が参考にしています
対象商品:
43725394
2017-10-27
用途:
機械のメンテナンスやボール盤治具の位置調整など
有限会社富久鐵工所 様

@マグネットスタンドの磁力がチョット弱い?
AAC100Vのコードが軟弱?

@A共にパワーupのために、MAG台はより大きく、ケーブルは太い方が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする