つくし工房
つくし工房の カラーコーン・区画用品
つくし工房の 区画チェーン
つくし工房の チェーンスタンド
メガスタンド[駐車禁止]反射白地赤文字
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43725467
品番
SD-1001B
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。
用途
現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
255
質量(kg)
1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3
色
反射白地赤文字
高さ(mm)
930
材質(表示部)
ステッカー