SD-1002B メガスタンド[点検中]反射白地黒文字 つくし工房 43725494 SD-1002B メガスタンド[点検中]反射白地黒文字 つくし工房 43725494 SD-1002B メガスタンド[点検中]反射白地黒文字 つくし工房 43725494

メガスタンド[点検中]反射白地黒文字

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43725494 品番SD-1002B
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。

用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。 材質ポリエチレン 幅(mm)255 質量(kg)1.08、満水時:3.8、満砂地:5.3 反射白地黒文字 高さ(mm)930 材質(表示部)ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする