14cm SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKG 43725534

14cm SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKG 43725534
14cm SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無) TKG 43725534

SAポリカーボネイト保存ポット(目盛無)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43725534品番14cm
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
容量(L)2材質(本体)ポリカーボネイト内径(Φmm)140目盛なし深さ(mm)140耐熱温度(℃)-30~120材質(フタ)18-8ステンレスTKG品番9-0253-0101TKG品番(2017)6-0233-0101
注意
※本体のみ電子レンジでご使用できます。
※洗浄機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43725534
2022-11-22
用途: 骨材の見本入れ
有限会社共同生コン

思ったより丈夫でクリヤーに中身も見えます。
積み重ねも大丈夫です。

対象商品 : 43725552
2018-03-01
用途: 水流を見るため
製造業

文句なしですが、あえて言うなら取っ手が付いていると持ち運びやすいかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 43725534
2014-07-30
用途: クッキー入れに^^

すごくしっかりした感じの保存ポットです。
ふたは完全密閉するタイプではなく上に置く感じですが、
クッキーをいれて2.3日保存しても特に湿気ることもなく大丈夫でした。
食べる時はふたの開け閉めが楽ですごく便利です。
容量も2リットルあり120度までの耐熱もあるので、冷め切っていないオーブン2段分のクッキーが余裕で入りました。
毎日のおやつの保存にはお勧めですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする