SD-1055W ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください つくし工房 43725625 SD-1055W ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください つくし工房 43725625 SD-1055W ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください つくし工房 43725625

ミニスタンド両面型 ここに物を置かないでください

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43725625 品番SD-1055W
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

反射ライン付きで視認性バツグン。取っ手付きで持ち運びも楽。

用途現場や倉庫等の区画整備や注意喚起に。 幅(mm)390 高さ(mm)550 径(Φmm)ポリタンク:255 本体厚さ(mm)45 満水時質量(kg)満水時:3.9、満砂地:5.4 材質(表示部)ステッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする