つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 無災害記録板
スチール小型掲示板2列型 無災害/お知らせ Hタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43725720
品番
KG-1011H
参考基準価格(税別)
¥73,750
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
付属品
ボードマーカー、単管取付金具9003〜8個、9004〜3個、無災害記録表数字マグネット付き
仕様
1200×900×2分割
材質
スチール
幅(mm)
1800
厚さ(mm)
24.2
高さ(mm)
1200
文字内容
無災害記録表
取付方式
単管取付