PE食品ボトル 角ブローシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43725814 品番 100
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
容量(mL)2000 材質ポリエステル(PE) 寸法(mm)100×100 高さ(mm)185 耐熱温度(℃)-5〜60 TKG品番9-0253-0302 TKG品番(2017)6-0233-0802

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43725823
2021-05-24
用途:
熱中症対策の飴等の補充
卸売・小売業

熱中症対策の飴等を小分けするボトルが欲しくて購入しました。熱中飴もともとのボトルよりは小さく、小分けするのにちょうど良いです。

対象商品:
43725814
2019-07-22
用途:
洗濯洗剤を入れる。
電気・ガス・熱供給・水道業

業務用の洗濯洗剤を小分けにして使うため、この容器を購入。軽くて、口が広くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする