KG-1016H スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Hタイプ つくし工房 43726115 KG-1016H スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Hタイプ つくし工房 43726115 KG-1016H スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Hタイプ つくし工房 43726115

スチール小型掲示板2列型 サイクル時計/玉掛 Hタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43726115 品番KG-1016H
参考基準価格(税別)¥103,950 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003〜8個、9004〜4個、防湿時計、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き 仕様1200×900×2分割 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検 取付方式単管取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする