[無災害記録表]用デジタル数字マグネット 151枚組

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード43726289 品番KG-1005
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スチール製小型掲示板専用無災害記録表用数字ゴムマグネット 0〜9 計151枚組

材質ゴムマグネット 幅(mm)1ピース:45 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)1ピース:70 文字内容数字 取付方式単管取付 内訳0〜25枚、1〜19枚、2〜16枚、3〜14枚、4〜11枚、5〜11枚、6〜11枚、7〜11枚、8〜11枚、9〜11枚、白無地〜11枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする