つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
ステッカー[アルコール検査なしの運転禁止]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43726307
品番
CP-211
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
用途
ダッシュボードなどに貼り付けてください
幅(mm)
150
高さ(mm)
20
文字内容
[アルコール検査なしの運転禁止]
取付方式
ステッカー