つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
垂れ幕[飲酒運転撲滅宣言]私達はアルコール検査なし…
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43726334
品番
CP-214
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
付属品
ヒモ付き
材質
布製(トロピカル)
幅(mm)
450
高さ(mm)
1800
文字内容
[飲酒運転撲滅宣言]私達はアルコール検査なし…
取付方式
吊り下げ式
ハトメ
4ヶ所