つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
横断幕 絶対にしない!させない!飲酒運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43726359
品番
CP-216
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
ヒモ付き
材質
布製(トロピカル)
幅(mm)
3600
高さ(mm)
600
文字内容
絶対にしない飲酒運転
取付方式
吊り下げ式
ハトメ
16ヶ所