つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ワッペン
役職表示ワッペン 安全委員 (グリーン地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
43726368
品番
886-G
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
付属品
裏、安全ピン付き
材質
軟質ビニール(スポンジ入り)
幅(mm)
70
厚さ(mm)
4
高さ(mm)
80
文字内容
安全委員
取付方式
安全ピン