セパレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43726544 品番15-00
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。

適合プーラー装置品番:18-00 質量(kg)0.23 ボルト長さ(mm)間:40 開き幅(mm)スライド:Φ6-40 ねじサイズプーラー装置取付け用:M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする