KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
プーラー装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43726569
品番
18-00
参考基準価格(税別)
¥18,680
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)
0.82
能力(mm)
25-100
取付ねじサイズ
セパレーター:M6
リーチ寸法(mm)
60
注意
※ショルダー単品の供給はございません。